- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
- ppバンド 手芸のおすすめ人気ランキング
ppバンド 手芸のおすすめ人気ランキング
2026/02/04更新30件の「ppバンド 手芸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラカゴテープ」、「PPバンド 紺屋商事」、「信越工業 ppバンド」などの商品も取り扱っております。
日本製の小巻PPバンド、シリーズ全21色。標準色-10色、透明カラー色-4色、特別色-6、ストライプ色-1色になります。
梱包から手芸用途どちらにもご使用いただけます。
手締めストッパーはもちろん、金具シールにもご使用できます。
手芸でのかご等の作成に適した扱いやすさと豊富なカラーバリエーション。
用途ダンボールの梱包、木材等資材の結束などに。カラ-分けで識別梱包・結束に。手芸でのかご、バックの作成に。
軽くて柔らかく結びやすい、湿気や水に濡れても大丈夫
アジアンティストな風合いのある、プラカゴ作りといえばコレ
しなやかな質感で編みやすく、シルクのような光沢が美しいです。
ポリプロピレンで出来た紐なので水濡れもOK!
用途PPテープ、PPバンド、手芸用として
安心の日本製となります。梱包用はもちろん手芸用としてもご利用可能なタイプとなります。豊富な色で現場によって使い分けなど様々な用途に最適です。特別カラーのラインナップとしては紺、深緑、群青、オレンジ、ピンク、こげ茶、グレー、透明ピンク、ストライプ(白・黒)があります。※別商品ラインナップとして通常カラーにて白、赤、青、黄、緑、紫、黒、透明、ベージュ、ブラウン、透明青、透明黄、透明緑となります。
用途ダンボールなどの梱包用バンドとして。商品の結束バンドとして。手芸用のバンドとして。幅(mm)15長さ(m)100
信越工業PPバンドスリッター
手芸用PPバンドを2つ割り・3つ割りにできるスリッター。ハサミなどは使わず、これ一本で簡単に裂けます♪けば立たず綺麗な仕上がりに!手のひらサイズで扱いやすいです。※PPバンドを引き抜く時はゆっくり引き抜いてください。早く引き抜くと出口の両側が削れて広がり、正確な巾で裂けなくなる可能性があります。※無理に差し込み口を広げたりしないでください。破損してバネが飛び出したり、中の刃物に触れてけがをすることがあります。※お子様の手の届かないところで保管してください。小さな指が挟まれたり、刃物に触れてけがをすることがあります。※PPバンド以外のカットには使用しないでください。破損の原因になります。
セット内容本体・説明書付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×10×3
1個
¥5,298税込¥5,828
4日以内出荷
ストッパー・引締め機対応。引張強度100kg伸度20以下。また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません
用途ストッパーや金具シールにて結束梱包できます材質ポリプロピレンパッケージシュリンク包装
紙製の平らなバンドです。発色が良く、加工性が良いため手芸・造形に良く使われます。
用途木工用接着剤で簡単に接着可能です。
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用色クリア材質塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法適合品使用流体水特性食衛適合/透明性
1巻
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
手芸用に、荷造り用にと幅広くご利用いただけます
種別ストッパー(手締め)用PPバンド材質ポリプロピレン
手締め用PPバンドとストッパーがセットになった便利品。
ちょっとした荷造りに便利な商品です。
用途荷造り用セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個材質(PPバンド)ポリプロピレン、(ストッパー)ポリプロピレン厚さ(mm)約0.52
1セット
¥699税込¥769
当日出荷
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上材質:ポリプロピレン質量(kg)4破断伸度(%)20
プラスチックストッパー、金具シール、ヒートシール機により手軽に梱包が出来ます。
荷造り用の他、手芸用として人気があります。
材質ポリプロピレン
ストッパー使用の手締め用タイプです。
用途手締め用の結束、梱包材質ポリプロピレン破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
PPバンドとストッパーがワンパック。
ストッパー使用により、簡単迅速な梱包が可能です。
セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥999税込¥1,099
当日出荷
結束用のPPバンドの小巻タイプです。
用途荷造りのほか、手芸用としても使えます。材質ポリプロピレン
紺屋商事製の紙バンドをケバだち少なく割くための専用ステンレスワイヤーです。クラフトバンド手芸のお供に。ワンウェイではありませんが複数回使用で消耗します。
用途紺屋商事製のクラフトバンド 紙バンド のこよりを割くワイヤー。
1個
¥229税込¥252
5日以内出荷
安心の日本製となります。梱包用はもちろん手芸用としてもご利用可能なタイプとなります。豊富な色で現場によって使い分けなど様々な用途に最適です。通常カラーのラインナップは白、赤、青、黄、緑、紫、黒、透明、ベージュ、ブラウン、透明青、透明黄、透明緑となります。※別商品ラインナップとして特別カラーにて紺、深緑、群青、オレンジ、ピンク、こげ茶、グレー、透明ピンク、ストライプ(白・黒)があります。
用途ダンボールなどの梱包用バンドとして。商品の結束バンドとして。手芸用のバンドとして。幅(mm)15長さ(m)100